TYROLIT fiberskive CERABOND X 180x22 mm CA-P94 V CA40 stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34486209
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34486209
EAN/GTIN 9003173100165
Producentnummer 34486209

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM CERABOND X fiberskive er perfekt til krævende slibearbejde på stål og rustfrit stål. Takket være det keramiske korn kombineret med et unikt bindingssystem opnår disse værktøjer en høj udskillelseshastighed over en lang periode. Til grove slibeopgaver på særligt hårde overflader er fiberskiverne fra CERABOND X-serien dit første valg.

Egenskab:

  • Form: FIBERSKIVE
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CA-P94 V CA40
  • Mål (D x H / ENHED): 180 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Hul: 22 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigste fjernelse takket være unik kornstruktur
  • Konsekvent aggressivitet
  • Højeste levetid takket være kølelaget

Anvendelse:

  • Til groft slibearbejde samt til fjernelse af rust og afgratning af hårde overflader af stål og rustfrit stål

Materiale:

Stål
Rustfrit stål

Passer til:

Til groft slibearbejde samt til afstøvning og afgratning af hårde overflader af stål og rustfrit stål.

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til stål og rustfrit stål
  • Maksimal fjernelse
  • Maksimal levetid takket være det specielle kølelag