IHP 203 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og kulstofstål)

Art.-nr.: 3445743
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3445743
EAN/GTIN 7291075487855
Producentnummer 3445743
L-nummer L24050 2649

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære borehoveder
  • Skærediameter (DC): 20,3 mm
  • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 20,0
  • Vinkel, 1. trin (SIG): 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 20.3 mm
  • Funktionslængde (LF): 8.53 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 20.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 3.07 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle