IHP 161 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og kulstofstål)

Art.-nr.: 3445713
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3445713
EAN/GTIN 7291075487565
Producentnummer 3445713
L-nummer L24050 2654

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære borehoveder
  • Skærediameter (DC): 16,1 mm
  • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 16,0
  • Vinkel, 1. trin (SIG): 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 16.1 mm
  • Funktionslængde (LF): 6.86 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 16.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 2.44 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle