SPGW 09T304F ID8 Positive firesidede skær med PKD-spids til færdigbearbejdning af ikke-jernholdige metaller

Art.-nr.: 3435050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3435050
EAN/GTIN 7291075531107
Producentnummer 3435050

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, hjørneradius (RE) 0.4 mm, skærekantlængde (L) 9.52 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 9.52 mm, skæreskærtykkelse (s) 3.97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Skærekantlængde (L): 9,52 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 0,5 mm
  • Diameter for monteringshul (D1): 4,4 mm
  • diametre InCircle (IC): 9,52 mm
  • WSP størrelse 32.51F
  • Indsætningstykkelse (s): 3,97 mm
  • Maks. fremføring 0.6 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.05 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.03 mm/omdr.