Skæreskive 115x1,0x22,23 mm lige A60Q grundstål / rustfrit stål

Art.-nr.: 34332870
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Trennscheibe 115x1,0x22,23 mm gerade A60Q BASIC Stahl/Edelstahl

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34332870
EAN/GTIN 9003172409832
Producentnummer 34332870
L-nummer L50140 1317
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • BASIC

Beskrivelse:

BASIC 2in1-skæreskiven er det perfekte værktøj til alle skæreopgaver. Uanset om du skærer i metalplader, profiler, rør, stænger eller massivt materiale af stål eller rustfrit stål, er denne skæreskive det perfekte valg. Det robuste design og den pålidelige ydeevne gør dette værktøj til det perfekte valg for både gør-det-selv-entusiaster og professionelle. Udfør dine skæreopgaver hurtigere og mere effektivt med BASIC 2in1-skæreskiven.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A 60 Q- BFB
  • Dimension (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Tykkelse: 1 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Den kemiske renhed giver dig mulighed for at arbejde med stål og rustfrit stål
  • Praktisk skæring med lav slitage og lang levetid
  • Korte arbejdstider takket være god skæreevne

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • 1,0 til 1,9 mm for ekstremt hurtig skæring og minimal gratdannelse
  • 2,0 til 3,0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

Særlige egenskaber:
  • Til skæring af stål og rustfrit stål
  • Høj skæreevne

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale