Disc de tăiere 115x1,0x22,23 mm drept A60Q BASIC oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol.: 34332870
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Trennscheibe 115x1,0x22,23 mm gerade A60Q BASIC Stahl/Edelstahl

Identificare și clasificare

Cod articol 34332870
EAN / GTIN 9003172409832
Număr producător 34332870
L-Număr L50140 1317
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

Discul de tăiere BASIC 2in1 este instrumentul perfect pentru toate sarcinile de tăiere. Fie că este vorba de tablă, profile, țevi, tije sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, acest disc de tăiere este alegerea perfectă. Designul robust și performanța fiabilă fac din această unealtă alegerea perfectă pentru pasionații de bricolaj și profesioniști deopotrivă. Finalizați-vă sarcinile de tăiere mai rapid și mai eficient cu discul de tăiere BASIC 2in1.

Caracteristică:

  • Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: BASIC
  • Specificaţie : A 60 Q- BFB
  • Dimensiuni (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Concentrație: 1 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică vă permite să lucrați pe oțel și oțel inoxidabil
  • Tăiere convenabilă și cu uzură redusă, cu o durată de viață bună a sculei
  • Timp de lucru scurt datorită capacității bune de tăiere

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere extrem de rapidă și formare minimă de bavuri
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă

Caracteristici speciale:
  • Pentru tăierea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Capacitate ridicată de tăiere

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide