Kompakt skive viklet 203x25x76,2 mm 9 C FIN

Art.-nr.: 34200624
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34200624
EAN/GTIN 8024406569086
Producentnummer 34200624
L-nummer L50140 1583
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med den PREMIUM-viklede kompaktskive (convolute disc) kan let afgratningsarbejde, udjævning af svejsesømme, fjernelse af rust eller efterbehandling før polering udføres på ingen tid. Bearbejdningen ændrer ikke arbejdsemnets overfladegeometri, og kanterne er ikke fasede. Det holdbare værktøj gør det muligt for brugerne at opnå en ekstremt jævn overfladefinish og en meget fin finish på samme tid. De kompakte skiver fås i forskellige hårdhedsgrader og specifikationer.

Egenskab:

  • Form: 1 VLIES viklet kompaktskive
  • Kornstørrelse: 50
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CW DBW 9 S FIN
  • Dimension (D x D x H): 203 x 25 x 76,2 mm
  • Diameter: 203 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 76,2 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Ingen ændring af overfladegeometrien og ingen affasning af kanterne
  • Fremragende levetid
  • Meget fin finish

Anvendelse:

  • Til afgratning af laserskårne og stansede emner
  • Overhold den maksimale hastighed