Kompaktní kotouč navinutý 203x25x76.2mm 9 C FINE

Artiklové číslo: 34200624
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 Pieces
  • K objednání po násobcích: 2 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34200624
EAN / GTIN 9003171658163
Číslo výrobce 34200624
L-číslo L50140 1583
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S navinutým kompaktním kotoučem PREMIUM (konvexní kotouč) lze lehké odjehlování, zahlazování svárů, odstraňování rzi nebo dokončovací práce před leštěním provést během chvilky. Při zpracování se nemění geometrie povrchu obrobku a hrany nejsou zkosené. Tento odolný nástroj umožňuje uživatelům dosáhnout mimořádně rovnoměrné povrchové úpravy a zároveň velmi jemného povrchu. Kompaktní kotouče jsou k dispozici v různých stupních tvrdosti a specifikacích.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 navinutý kompaktní kotouč VLIES
  • Velikost jádra: 50
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy.
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : CW DBW 9 S FINE
  • Rozměry (D x H x V): 203 x 25 x 76,2 mm
  • Průměr: 203 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 76,2 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Geometrie povrchu se nemění a hrany nejsou zkosené.
  • Vynikající životnost
  • Velmi jemná povrchová úprava

Použití:

  • Pro odstraňování otřepů z laserem řezaných a děrovaných obrobků.
  • Poznámka Maximální otáčky