Kompakt skive presser HURTIGT SKIFT 51xR UW6C FIN KVALITET

Art.-nr.: 34190133
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie PREMIUM
Producentbetegnelse Kompaktscheibe verpresst QUICK-CHANGE PREMIUM
Beskrivelse formular rund
Diameter 51 mm
Bredde, skive 6,4 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder roloc™-hurtigskiftesystem
Finhedsgrad fin
Slibemiddelunderlag Fiber
Produkttype burrelåsslibeskive
Kornstørrelse (mesh) 50 mesh
Egnet til materiale aluminium; specialstål; kunststof; stål
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34190133
EAN/GTIN 9003170242370
Producentnummer 34190133
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse PREMIUM-kompaktskiver kan monteres på din maskine meget hurtigt og nemt. Værktøjerne demonstrerer deres høje ydeevne især på kanter og ved bearbejdning af svært tilgængelige områder. Deres bløde overflade ændrer ikke emnets overfladegeometri på nogen måde, og du opnår altid den ønskede struktur. Takket være de pressede fleecelag i flere lag er de kompakte skiver særligt velegnede til bløde materialer og højtlegeret stål. Uanset om du afgrater, renser, blander, efterbehandler eller arbejder på svejsesømme, er du sikker på at træffe det rigtige valg med disse værktøjer.

Egenskab:

  • Form: VLIES hurtigskifteskive
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, stål, plast / PVC
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 51x6,4xR
  • Dimensioner (D x D x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
  • Beholderens diameter: 51 mm
  • Tykkelse: 6,4 mm
  • Kornstørrelse: 50
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Kompakte afgratningsværktøjer er ideelle til bearbejdning af svært tilgængelige områder og kanter
  • Kølig slibning og lav tilstopning af skiven garanterer maksimal levetid
  • Skivens bløde overflade sikrer en stabil overfladegeometri på arbejdsemnet

Anvendelse:

  • Til afgratning, rensning, blanding, efterbehandling og behandling af svejsesømme på alle materialer
  • Ultrafin slibning som forberedelse til polering
  • Flerlags pressede ikke-vævede fiberlag er særligt velegnede til bearbejdning af bløde metaller samt højlegeret stål og titanlegeringer

Anbefaling:

  • 2/3 S FEIN til afgratning og polering
  • 2 A MEDIUM til afgratning, polering og overgange
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM til afgratning, afrunding af skarpe kanter og til overgange
  • 8 A GROB til afgratning, afrunding af skarpe kanter og til overgange med øget aggressivitet

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Til svært tilgængelige områder
  • Nem håndtering

Fra samme serie "PREMIUM" Se alle