Fiberskive i holder 115 x 22 mm ZA-P48 V ZA80 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34163889
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34163889
EAN/GTIN 9003170034111
Producentnummer 34163889

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM fiberskiverne med zirkoniumkorund giver en meget enkel og hurtig måde at fjerne materiale fra stål og rustfrit stål. Et ekstra kølelag i konstruktionen af disse værktøjer sikrer en særlig lang levetid. Udnyt vores brede udvalg af forskellige kornstørrelser, som er stærkt orienteret mod det ønskede overfladeresultat. Fås nu også i en brugervenlig og værktøjsvenlig holder.

Egenskab:

  • Form: FIBERSKIVE
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P48 V ZA80
  • Mål (D x H / ENHED): 115 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Hul: 22 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Zirconiumoxid og et ekstra kølerlag sikrer meget god fjernelse
  • Ekstra kølelag for lang levetid
  • Meget god overfladefinish takket være optimeret underlægningstykkelse

Anvendelse:

  • Til grov- og finslibearbejde samt til fjernelse af rust og afgratning af normale og hårde overflader af stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til stål og rustfrit stål
  • Meget god fjernelse ydeevne
  • Ekstra kølelag for lang levetid