Beskrivelse:
PREMIUM fiberskiverne med zirkoniumkorund giver en meget enkel og hurtig måde at fjerne materiale fra stål og rustfrit stål. Et ekstra kølelag i konstruktionen af disse værktøjer sikrer en særlig lang levetid. Udnyt vores brede udvalg af forskellige kornstørrelser, som er stærkt orienteret mod det ønskede overfladeresultat. Fås nu også i en brugervenlig og værktøjsvenlig holder.
Egenskab:
- Form: FIBERSKIVE
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA-P48 V ZA36
- Mål (D x H / ENHED): 115 x 22 / 4 mm
- Diameter: 115 mm
- Hul: 22 mm
- Kornstørrelse: 36
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Zirconiumoxid og et ekstra kølerlag sikrer meget god fjernelse
- Ekstra kølelag for lang levetid
- Meget god overfladefinish takket være optimeret underlægningstykkelse
Anvendelse:
- Til grov- og finslibearbejde samt til fjernelse af rust og afgratning af normale og hårde overflader af stål og rustfrit stål
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Passer til:
Til groft og fint slibearbejde samt til afstøvning og afgratning af normale og hårde overflader af stål og rustfrit stål.
Anbefaling:
- Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling
Særlige kendetegn:
- Perfekt til stål og rustfrit stål
- Meget god fjernelse ydeevne
- Ekstra kølelag for lang levetid