Tyrolit Startec-XP-P slibeskive 125x25x20 mm D46 B hårdmetal

Art.-nr.: 34065415
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 34065415
EAN/GTIN 9003172005430
Producentnummer 34065415
L-nummer L50140 697
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug denne diamantskive til at slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreblade. Slibeskivesæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelse D64 - D46. Vigtigt: Bør kun bruges til dybslibning. Perfekt koordinering af kornstørrelse, koncentration og binding giver ekstremt lang værktøjslevetid og profilnøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 12V9 SLIBESKIVER
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikation : 3 - 10
  • Dimension (D x D x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 20 mm
  • Materialeegnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Bedste skærekantkvalitet
  • Meget lang levetid
  • Høj fastholdelse af kanten

Anvendelse:

  • Til slibning af alle hårdmetalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige klippeklinger

Materiale:

  • Hårdmetal

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Til slibning af alle hårdmetalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige klippeklinger