Muelas abrasivas CNC de diamante metalizado rectificado en húmedo para metal duro

N.º do artigo: 34065415
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 34065415
EAN/GTIN 9003172005430
Número do fabricante 34065415
Número L L50140 697
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Con esta muela de diamante puede afilar todas las herramientas de corte de carburo de tungsteno para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte.
  • Hay conjuntos de muelas de rectificado disponibles para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante de D64D46.
  • Es importante que esta muela se utilice solamente para el rectificado profundo.
  • La perfecta combinación de tamaño de grano, concentración y aglomerante permite una duración excepcionalmente larga y un elevado nivel de precisión del perfil.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 50m/s
  • Especificación: 3 - 10
  • Dimensión: D x T x H = 125 x 25 x 20

Vantagem:

  • La mejor calidad de corte
  • Duración extremadamente larga de las herramientas
  • Alto mantenimiento del canto

Vantagem:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte

Material:

  • Carburo de tungsteno
  • Carburo de tungsteno

Indicado para:

  • Mules para rectificado de herramientas

Nota:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla