Burrelåsbånd 15H TFC 150 mm A400 PVC/gelcoat/træ/alu

Art.-nr.: 34063303
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34063303
EAN/GTIN 9003170027939
Producentnummer 34063303

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne FØRSTEKLASSES Tyrolit fast Change (TFC) skive er du garanteret at træffe det rigtige valg til bearbejdning af forskellige materialer som plast, træ eller aluminium. Ud over forbedret kantstabilitet sikrer en speciel foliebagside også den højeste udtagningshastighed. Takket være en burrelåslukning på bagsiden kan du hurtigt og nemt montere denne disk på din tilfældige orbitalsliber. Hook-and-loop skiven er som standard udstyret med 8, 15 eller 17 huller og fås i kornstørrelser op til 400 for en perfekt overflade finish.

Egenskab:

  • Form: FILMDISK
  • Materialets egnethed: Træ, plast / PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A-P22 FI A400
  • Diameter: 150 mm
  • Kornstørrelse: 400
  • Værktøj til: Excentersliber

Fordel:

  • Speciel foliebagside for forbedret kantstabilitet og højeste afmonteringsydelse
  • Undgå at smøre eller tilstoppe spændskiven
  • TYROLIT fast Change system til hurtig og nem vinduesskift takket være burrelåslukning

Anvendelse:

  • Til grov eller fin bearbejdning af emner lavet af plast, kompositmateriale, gel coat, træ og aluminium

Materiale:

Plast
Kompositter
Gel Coat
Træ

Passer til:

Til grov- og finbearbejdning af emner af plast, kompositmateriale, gelcoat, træ og aluminium.

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
  • Kornstørrelser 80-120 til universalslibning
  • Kornstørrelse 150-400 for en perfekt overflade finish

Særlige kendetegn:
  • Hurtig diskskift takket være TFC
  • Højeste udtagningsrate
  • Meget god kantstabilitet