IHP 110 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret stål og kulstofstål)

Art.-nr.: 3404165
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3404165
EAN/GTIN 7291075481693
Producentnummer 3404165
L-nummer L24050 1165

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 11 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 11,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,93 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,67 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle