Beskrivelse:
PREMIUM Shield-kopbørsterne til vinkelslibere giver maksimal sikkerhed og effektivitet ved bearbejdning af rustfrit stål takket være deres gennemsigtige beskyttelse. Trådens sammensætning af rustfrit stål af høj kvalitet forhindrer arbejdsemnet i at ruste. Dette værktøj fås i forskellige versioner. Mens versionerne med krympet tråd (DW) er prædestineret til bløde, følsomme materialer og let tilsmudsning, er børster med knudret tråd (DZ) velegnede til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til at fjerne maling og lak.
Egenskab:
- Form: 11T DW AFSKÅRNE KOPBØRSTER
- Materialeegnethed: Rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0,3 mm
- Dimensioner (D x L x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
- Beholderens diameter: 75 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed uden at begrænse udsynet til det emne, der arbejdes på
- Takket være plastskivernes fleksibilitet kan selv svært tilgængelige områder bearbejdes med lethed
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
- Tråd af rustfrit stål i høj kvalitet forhindrer emnet i at ruste
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, til rensning af svejsesømme og til overfladeforberedelse og finpudsning af rustfrit stål
Anbefaling:
- Krympet tråd DW til bløde materialer, følsomme overflader og let tilsmudsning
- Knyttet tråd DZ til hårdt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak