Komborstel SHIELD 75x20xM14-2 E 0,3 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 34023812
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34023812
EAN/GTIN 9003170013062
Nummer fabrikant 34023812

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de doorzichtige kap heeft de gebruiker een ongehinderd zicht op het werkstuk, zelfs bij kant- en hoekslijpen. Bovendien hebben de lamellen een hoge flexibiliteit, waardoor ook moeilijk bereikbare plekken kunnen worden bewerkt.

Kenmerk:

  • Form: 11T DW KOM STAALBORSTELS
  • Specificatie : E 0,3 mm
  • Afmeting (D x L x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
  • diameter: 75 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
  • Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen