Mundnøgle ″Mikromekanik″, 13tlg.

Art.-nr.: 34.JU13T
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34.JU13T
EAN/GTIN 3148515281402
Producentnummer 34.JU13T
L-nummer L60130 1026

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort skaft og meget slanke hoveder til arbejde på trange steder
  • De 15°/75° kæbepositioner gør det lettere at arbejde på møtrikker, der er utilgængelige med standardnøgler
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [″]: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 -3/8 - 13/32 - 7/16 -1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • A [mm]: -
  • Containere: Taske: N.38A-5C
  • [kg]: 0,430

Leveringsomfang:

  • Dobbelt gaffelnøgle serie 34: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • Lomme: N.38A-5C