DCGT 11T302-F1M-20P IC1008 55° Rhombeformede skær med 7° positiv flanke til semifinish- og finishdrejning i bløde materialer og højtemperaturlegeringer.

Art.-nr.: 3397159
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SWISSTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397159
EAN/GTIN 7291075479485
Producentnummer 3397159
L-nummer L23950 2665

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 11,63 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 11,63 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,15 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle