DCGT 11T302-F1M-12P IC1008 Rhombeformede, positive 55° skær med 7° frigangsvinkel til halvfinish og finish på bløde materialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 3397151
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SWISSTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397151
EAN/GTIN 7291075478563
Producentnummer 3397151
L-nummer L23950 2644

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 11,63 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 11,63 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,18 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,15 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle