UV T-shirt med høj synlighed L

Art.-nr.: 339710135389L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve orange / marineblau
Unisex-størrelse L
Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 339710135389L
EAN/GTIN 7330509655252
Producentnummer 339710135389L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, birdseye strik, drænende, antilugt-træthed, UV-beskyttelse, 130 g/m²

Detaljer
Rund hals
Print - Blåkläder
Paneler for optimeret fugttransport
Strategisk placerede sømme for bedre komfort under ærmet

Funktionalitet
Materiale med UV-beskyttelse, Mesh-paneler ved de vigtigste svedzoner

Reflex
50 mm bredt skåret refleksbånd

Beskrivelse:

  • Hvis du arbejder udenfor, kender du værdien af tøj, der fungerer godt i højere temperaturer
  • Denne funktionelle t-shirt har strategisk placerede meshpaneler i de vigtigste svedzoner og paneler for optimal fugttransport
  • Under- armsømmene er placeret for mindre slid
  • Stoffet er UV-behandlet for at beskytte dig mod solens stråler og har også en anti-lugt-funktion
  • Det har konturerede overføringsreflektorer, der let følger kroppens bevægelser
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 beskyttelsesbeklædning med høj synlighed og EN 13758-2 UPF 40+

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 13758-2 UPF 40+

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle