UV-polotrøje med høj synlighed XXXL

Art.-nr.: 339110115300XXXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis orange
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarsels-poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 339110115300XXXL
EAN/GTIN 7330509501153
Producentnummer 339110115300XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, birdseye strik, UV-beskyttelse, 130g/m²

Detaljer
Halsåbning med knapper
Ribstrikket krave

Funktionalitet
Materiale med antiodor-funktionalitet

Refleks
Refleksbånd på skuldre og krop, 50 mm bredt transferrefleksbånd

Beskrivelse:

  • Komfortabel Hi-Vis-poloshirt med ribkrave
  • forstærket hals- og skuldersømmene
  • certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, hvilket øger synligheden ved arbejde i barske miljøer og EN 13758-2 UPF 40+ sol UV-beskyttende egenskaber

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle