Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, Retning (HAND) Højre, Borediameter (DC) 12 mm, Borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 12 mm, Antal spåner (NOF) 3, Spånlængde (LCF) 72 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, Totallængde (OAL) 118 mm, Nyttelængde (LU) 56 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 12 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 12 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Spændestang længde (LCF) 72 mm
- L/D-område 5xD
- Antal tænder 3
- Samlet længde (OAL) 118 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 56 mm