Snittapforlænger med IK, Type: 11

Art.-nr.: 338435 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01402105
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0140 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 14 mm
Skaftlængde 90 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 14 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,011 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft
Længde på udhæng 200 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 90 mm
Værktøjsspændelængde min. 40 mm
Værktøjsspændelængde maks. 40 mm
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype forlænger til værktøjsholder
Samlet længde 200 mm
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,4 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 338435 11
EAN/GTIN 4067263110453
Producentnummer 338435 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Lang hhv. ekstra lang version.
  • Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
  • Overførslen af momentet sker via firkanten.
  • Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængeren kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.