Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 11

Artiklové číslo: 338435 11
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01402105; ZYL01402105
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 14 mm; 14 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 14 mm; 14 mm
Délka stopky LS 90 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung Typ 11
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Upínací průměr min. D1 14 mm
Upínací průměr max. D1 14 mm
Nepodepřená délka A 110 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 22 mm
Nástroj délka upínání min. L3 min 40 mm
Nástroj délka upínání max. L3 40 mm
Konstrukce dlouhá
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M18
Velikost závitníku max. D1 M18
Rozměr klíče SW 11 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 200 mm
Výška celková H1 22 mm
Šířka celkem B1 22 mm
S velikostí klíče ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,4 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338435 11
EAN / GTIN 4067263110453
Číslo výrobce 338435 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.