GRIP 635-318Y IC806 Dobbeltskærende, sintrede platter til udvendig, indvendig og aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3376588
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3376588
EAN/GTIN 7291075229837
Producentnummer 3376588
L-nummer L23940 2108

Betegnelse

Beskrivelse:

Stempel/dreje-skæreplader, skærebredde (CW) 6,35 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 3,18 mm
  • Skærebredde (med uret) 6,35 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19 mm
  • Antal tænder 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere