HFPAD 4R-44-T14-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3375974
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3375974
EAN/GTIN 7291075426458
Producentnummer 3375974
L-nummer L23920 1705

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning / drejning, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 58 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 44 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle