HFPAD 4R-88-T14-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3375850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3375850
EAN/GTIN 7291075407655
Producentnummer 3375850
L-nummer L23920 1620

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning / drejning, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 175 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 88 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 40,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle