TNFPAD-XL 6L-80T20-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3368875
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3368875
EAN/GTIN 7291075407785
Producentnummer 3368875
L-nummer L23920 1103

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 6 mm, total længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 122 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 80 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 65 mm

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle