Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité 22 mm

Réf.: 335640 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 22 mm
Plage de taraudage M14 − M33
⌀ ext. D 72 mm
Queue ⌀ d 48 mm
Longueur L 55,5 mm
Longueur col H 45 mm
Carré corps 18 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335640 22
EAN / GTIN 4045197336071

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage avec friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.
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
    ⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier