Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling 16 mm

Art.-nr.: 335620 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Snittapskaft- ⌀ 16 mm
Spiraltapområde M6 − 20
Udvendig ⌀ D 50 mm
Skaft-⌀d 31 mm
Tilslutningslængde L 35 mm
Udhængslængde H 34 mm
Skaftfirkant 12 mm
Produkttype Hurtigskifteindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 335620 16
EAN/GTIN 4045197152794

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til bundhulsboringer.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.
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
    Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven