Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval 16 mm

Cikkszám: 335620 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúró szár ⌀ 16 mm
Menetfúró tartomány M6 − M20
Külső ⌀ D 50 mm
Szár ⌀ d 31 mm
Csatlakozó hossz L 35 mm
Kinyúlási hossz H 34 mm
Szár négyszög 12 mm
Termék fajtája Gyorscsere betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335620 16
EAN / GTIN 4045197152794

Leírás

Kivitel:

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval.

Felhasználás:

Zsákfuratokhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (Rm 600 − 800 N/mm2) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.
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
    Menetfúró szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz