HM390 ETP D.31-2-MMT05-04 90° endefræsere med MULTI-MASTER gevindtilpasning, der bærer HM390 TPKR 0401 Trekantede skær

Art.-nr.: 3350630
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3350630
EAN/GTIN 7291075396966
Producentnummer 3350630
L-nummer L23980 1847

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,3 ″, skærediameter (DC/DCX) 0,313 ″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,12 ″, fløjte Count (NOF) 2, samlet længde (AAL) 0,85

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,3″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Skærediameter (DC): 0,313″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,313″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,12″
  • Drevstørrelse (DRVS): 0,217″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 0,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKR 0401
  • Samlet længde (OAL): 0,85″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle