Gevind-hurtigskiftepatron M6-20

Art.-nr.: 334660 M6-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-2

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindskæreområde M6 – M20
Adapter PSC 63
Holder-standard ISO 26623-2
Længdeudligning, tryk 10 mm
Længdeudligning, træk 10 mm
Udvendig ⌀ D 60 mm
Indv. ⌀ D1 31 mm
Udragende længde, A-mål 97 mm
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 334660 M6-20
EAN/GTIN 4045197546838

Betegnelse

Udførelse:

  • Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
  • Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

Anvendelse:

  • Skæring af præcist kalibreret gevind.
  • Kan anvendes til højre- og venstregevind.
  • Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.
Topnøgle nr. 309890.

Bemærk:

  • Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 − M33 fås på forespørgsel.
  • Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele