{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 12 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med indvendig sekskant | 19 mm | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde | 89 mm | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant |
| Artikelnummer | 3341G-89 12(DP52) | |
| EAN/GTIN | 4991644007684 | |
| Producentnummer | 3341G-89 12(DP52) | |
| L-nummer | L60050 7395 | |
| Producent/ansvarlig person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |