Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4 1″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæredybde maks. (APMX) 0,031″, samlet længde (OAL) 4-3/4, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Skærediameter (DC): 0,459″
- Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
- Skærediameter maksimum (DCX): 3/4″
- Antal skærende emner (CICT): 3
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,031″
- Funktionel længde (LF): 3,234″
- Hovedlængde (venstre): 2″
- Identifikation af masterindsats (MIID): FFX4 XNMU 040310T
- Samlet længde (OAL): 4-1/4″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,9 grader
- Skafttype: Weldon
- Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader