TGTL 2525-D82-3-JHP-MC Værktøjsholder til afstikning og indstikning med direkte overførsel af kølemiddel til TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 3328579
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328579
EAN/GTIN 7291075386455
Producentnummer 3328579
L-nummer L23920 2805

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 134,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 5 mm
  • Hovedlængde (LH) 49,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 134,5 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle