Poloshirt XXL

Art.-nr.: 332410505699XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rot / schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 332410505699XXL
EAN/GTIN 7330509603253
Producentnummer 332410505699XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% bomuld, 40% polyester, piqué, 220 g/m²

Detaljer
Halsåbning med knapper
Ribstrikket krave
Forstærket skuldersøm, forstærket halssøm
Vent i siden

Finish
Ribstrikket ærme

Vask
Tørretumbling

Beskrivelse:

  • Investering i attraktiv, ensartet firmatøj er en omkostningseffektiv måde at gøre det på
  • Fuldend din garderobe med denne flotte polo med ribkrave og forstærkede hals- og skuldersømme
  • Findes i flere farver og passer til de fleste af vores andre kollektioner

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle