FFQ4 D080-06-27-17 Planfræsere med høj tilspænding til enkeltsidede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323482
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323482
EAN/GTIN 7291075386868
Producentnummer 3323482
L-nummer L23980 136

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50,8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ4 SOMT 170625T.
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle