HM390 SM D050-49-5-22-10 Fræsere med spiralformet skaft til HM390 TPKT 1003 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3322871
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3322871
EAN/GTIN 7291075431407
Producentnummer 3322871
L-nummer L23980 852

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 48,8 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 35, maks. skærekantlængde (APMX) 49 mm, antal skærekanter (NOF) 5, samlet længde (OAL) 66 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 48,8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 35
  • Skærelængde maks. (APMX) 49 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Samlet længde (OAL) 66 mm

Egnede produkter

Vendeplatter