SD FM-S-A-L100-C25-SP15 Modulære planfræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 3321623
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie T-FACE
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3321623
EAN/GTIN 7291075390636
Producentnummer 3321623
L-nummer L24070 161

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 10,1 mm, holdediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, holdegevindstørrelse, emneside (THSZWS) M5x0,5, funktionslængde (LF) 104,9 mm, samlet længde (OAL) 104,9 mm

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 10,1 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) M5x0.5
  • Funktionel længde (LF) 104,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 104,9 mm