TR90 TXMT 070204 IC808 Enkeltsidet platter med tre skærekanter til 90° skuldre og planfræsning

Art.-nr.: 3320925
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TOR6MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320925
EAN/GTIN 7291075387902
Producentnummer 3320925
L-nummer L23910 687

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2,5 mm, diameter indercirkel (IC) 5,3 mm, skærepladetykkelse (S) 2,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 5,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle