F90SD D3.00-05-1.00-12 Planfræsere med firkantede skær

Art.-nr.: 3319832
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3319832
EAN/GTIN 7291075384093
Producentnummer 3319832
L-nummer L23980 2379

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 3″ ,skæring ITEM Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, samlet længde (OAL) 1,76 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,465″
  • Navdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Samlet længde (OAL): 1,76″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle