TAGPAD-XL 4R-D102-JHP XL-adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 3303720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3303720
EAN/GTIN 7291075350425
Producentnummer 3303720
L-nummer L23920 167

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet længde (OAL) 83 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 83 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 102 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle