{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0190 mm | |
| Skaftdiameter | 32,185 mm | |
| Skaftlængde | 42 mm | |
| Holder | Top 52 | |
| Spændediameter | 19 mm | |
| Spændediameter min. | 18 mm | |
| Spændediameter maks. | 19,6 mm | |
| Spændelængde | 42 mm | |
| Udvendig diameter | 76,5 mm | |
| Længde, spændetang | 66 mm | |
| Monteringslængde | 60,5 mm | |
| Spændeoverflader, version | glat | |
| Spændeprofil | rund | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | spændehoved | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 329966 19 | |
| EAN/GTIN | 2050002051300 | |
| Producentnummer | TOP52GR19,0 | |
| Producent/ansvarlig person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |