{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0220 mm | |
| Skaftdiameter | 33,051 mm | |
| Skaftlængde | 66 mm | |
| Holder | Top 52 | |
| Spændediameter | 22 mm | |
| Spændediameter min. | 21 mm | |
| Spændediameter maks. | 22,6 mm | |
| Spændeoverflader, version | glat | |
| Spændeprofil | rund | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændehoved | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 329966 22 | |
| EAN/GTIN | 2050002051362 | |
| Producentnummer | TOP52GR22,0 | |
| Producent/ansvarlig person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |