Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spændehoved med tværriller, SK 100, Spænde-⌀ (1 mm stigende): 15mm

Art.-nr.: 329952 15

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (1 mm stigende) (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden
Producentbetegnelse Spannkopf mit Querrillen, SK 100
Spændediameter D1 15 mm
Længde, spændetang L 59 mm
Hårdhed iht. Rockwell 60
Spændeoverflader, version tværriller
Spændeprofil rund
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype spændehoved
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329952 15
EAN/GTIN 2050001925084
Producentnummer SK100BZR15,0
Producent/ansvarlig person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Betegnelse

Udførelse:

Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.
Med tværriller til råmateriale, lille ⌀.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!
Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.