{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Spannkopf mit Querrillen, SK 100 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Upínací průměr D1 | 15 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 59 mm | |
| Tvrdost podle Rockwella | 60 | |
| Provedení upínací plochy | Příčné drážky | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upinaci hlava | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 329952 15 | |
| EAN / GTIN | 2050001925084 | |
| Číslo výrobce | SK100BZR15,0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |