{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône SA | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 52 | |
| Longueur de queue | 46 mm | |
| Diamètre de serrage | 46 mm | |
| Diamètre de serrage min. | 3 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 7,5 mm | |
| Longueur pince de serrage | 46 mm | |
| Dureté suivant Rockwell | 60 | |
| Exécution surfaces de serrage | aspect lisse | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | tête de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Artikelnummer | 329920 46 | |
| EAN/GTIN | 2050001074508 | |
| Producentnummer | SK52BZIGR46,0 | |
| Producent/ansvarlig person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |