Spændehoved glat, SK 52, Spænde-⌀ (0,5 mm stigende): 34mm

Art.-nr.: 329920 34
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændediameter 34 mm
Spændediameter min. 3 mm
Spændediameter maks. 7,5 mm
Længde, spændetang 46 mm
Hårdhed iht. Rockwell 60
Spændeoverflader, version glat
Spændeprofil rund
Produkttype spændehoved
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 329920 34
EAN/GTIN 2050001072030
Producentnummer SK52BZIGR34,0
Producent/ansvarlig person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Betegnelse

Udførelse:

Glat udførelse til finbearbejdning.
Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!